Brzeszczot mieczowy 230x10 mm TORCH NITR

Nr art.: 48476552
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
Numer artykułu 48476552
EAN / GTIN 045242367771
Numer producenta 48476552
Numer L L01870 118773
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Brzeszczoty mieczowe TORCH™ z uzębieniem NITRUS CARBIDE™ to nowa generacja technologii węglika spiekanego.
  • Ta specjalna mieszanka węglika spiekanego NITRUS została opracowana z myślą o trzykrotnie większej trwałości w porównaniu z dotychczasowymi brzeszczotami mieczowymi z węglików spiekanych.
  • Specjalna geometria zębów zapewnia szybki start i czyste cięcie, a duże odstępy między zębami umożliwiają szybkie wycinanie. Brzeszczoty mieczowe TORCH™ z technologią NITRUS CARBIDE™ charakteryzują się wyjątkową trwałością i prędkością cięcia w żeliwie / rurach SML i innych metalach.
  • Ostrze o grubości 1,27 mm zapewniające precyzyjne, proste cięcia
  • Ostrze o wysokości 25 mm zapewnia dłuższą żywotność i mniejsze wibracje
  • Idealna wydajność cięcia wszystkich metali, zwłaszcza stali nierdzewnej i rur z żeliwa odpływowych, kanalizacyjnych i drenażowych

Cecha szcz.:

  • Długość listków: 230 mm
  • Maks. Wydajność cięcia wżeliwie: 10–175 mm
  • Maks. Wydajność cięcia w rurze metalowej: 10–175 mm
  • Maks. Wydajność cięcia metali nieżelaznych: 3–11 mm
  • Maks. Głębokość skrawania w stali: 3–11 mm
  • Nr ref.: S1155HHM
  • renowacja: Tak
  • Wydajność cięcia stali nierdzewnej: 3–11 mm
  • liczba zębów na cal: 10
  • podziałka zębów: 2,5 mm