• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Lamă de ferăstrău CU PISTON 230x10 mm NITRUS_HM(5)

Cod articol.: 48476552
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 48476552
EAN / GTIN 045242367771
Număr producător 48476552
L-Număr L01870 118773
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Lamele de ferăstrău alternativ TORCH™ cu dinți NITRUS CARBIDE™ reprezintă noua generație a tehnologiei carburii
  • Acest amestec special de carbură-NITRUS a fost dezvoltat pentru o durată de viață de 3 ori mai mare în comparație cu lamele de ferăstrău alternative cu dinți din carbură anterioare
  • Geometria specială a dinților pentru o pornire rapidă și tăieri curate, spații mari între dinți pentru o tăiere liberă rapidă Lamele de ferăstrău alternativ TORCH™ cu tehnologie NITRUS CARBIDE™ sunt remarcabile în ceea ce privește durata de viață și viteza de tăiere în țevi din fontă /SML și alte metale
  • Lamă cu grosimea de 1,27 mm pentru tăieri drepte precise
  • Lamă înaltă de 25 mm pentru o durată de viață mai lungă a sculei și vibrații reduse
  • Performanță ideală de tăiere în toate metalele, în special în țevi de drenaj, canalizare și canalizare din oțel inoxidabil și fontă

Caracteristică:

  • Lungimea pânzei: 230 mm
  • Max. Capacitate de tăiere în fontă: 10 - 175 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în țevi metalice: 10 - 175 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în metale neferoase: 3 - 11 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere în oțel: 3 - 11 mm
  • Nr. Ref: S1155HHM
  • reabilitare: Da
  • Capacitate de tăiere oțel inoxidabil: 3 - 11 mm
  • Dinţi per inch: 10
  • Pas: 2,5 mm