Brzeszczot mieczowy 300x8 mm TORCH HM (5

Nr art.: 48475503
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
Numer artykułu 48475503
EAN / GTIN 045242368778
Numer producenta 48475503
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Ząbki z węglika spiekanego zapewniają największą trwałość w metalu – nawet 50 razy większą w porównaniu z bi-metalowymi brzeszczotami mieczowymi.
  • Wytrzymałe ostrze o grubości 1,27 mm zapewniające precyzyjne, proste cięcia
  • Ostrze o wysokości 25 mm zapewnia większą stabilność i mniejsze wibracje
  • Idealny do cięcia rur żeliwnych lub do wszystkich prac związanych z rozbiórką grubościennych elementów metalowych

Cecha szcz.:

  • Długość listków: 300 mm
  • Maks. Wydajność cięcia wżeliwie: 10–250 mm
  • Maks. Wydajność cięcia w rurze metalowej: 10–250 mm
  • Maks. Wydajność cięcia metali nieżelaznych: 5–14 mm
  • Maks. Głębokość skrawania w stali: 5–14 mm
  • Nr ref.: S1255CHC
  • renowacja: Tak
  • Wydajność cięcia stali nierdzewnej: 5–14 mm
  • liczba zębów na cal: 8
  • podziałka zębów: 7 mm