Hoja de sierra sable 300x8 mm TORCH HM (5)

N.º do artigo: 48475503
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 48475503
EAN/GTIN 045242368778
Número do fabricante 48475503
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Dentado de metal duro para una vida útil más larga en metal: hasta 50 veces más larga en comparación con las hojas de sierra de sable bimetálicas
  • Hoja robusta de 1,27 mm de grosor para cortes rectos precisos
  • Hoja de 25 mm de altura para mayor estabilidad y menos vibraciones
  • Ideal para cortar tubos de fundición o para todos los trabajos de demolición de metal de paredes gruesas

Característica:

  • Longitud hoja: 300 mm
  • Máx. Capacidad de corte en hierro fundido: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 5 - 14 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 5 - 14 mm
  • Nº de referencia: S1255CHC
  • rehabilitación: Sí
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 5 - 14 mm
  • Dientes por pulgada: 8
  • Paso de dientes: 7 mm