Brzeszczot mieczowy 300x6 mm WRECKER_HM-

Nr art.: 48475243
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
Numer artykułu 48475243
EAN / GTIN 045242368457
Numer producenta 48475243
Numer L L01870 118668
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wielomateriałowy brzeszczot mieczowy WRECKER™ z zębami z węglika spiekanego tnie wszystko – od grubego metalu przez żeliwo po drewno z gwoździami, hartowanymi śrubami lub kołkami.
  • Do 50 razy większa trwałość w porównaniu ze standardowymi bimetalowymi brzeszczotami mieczowymi. Zęby z powłoką HM zapewniające większą trwałość i wyjątkową trwałość w najtrudniejszych zastosowaniach
  • Zoptymalizowany do stosowania z akumulatorowymi piłami szablastymi: Do 25% więcej cięć na jednym ładowaniu akumulatora w porównaniu ze standardowymi brzeszczotami bimetalowymi
  • FANG TIP™ Końcówka zanurzeniowa do szybkich cięć zanurzeniowych
  • Ostrze o grubości 1,27 mm zapewniające precyzyjne, proste cięcia
  • Ostrze o wysokości 25 mm zapewnia większą stabilność i mniejsze wibracje
  • Idealny do prac rozbiórkowych z wykorzystaniem wielu materiałów – drewna z gwoździami lub śrubami oraz grubego metalu.

Cecha szcz.:

  • Długość listków: 300 mm
  • wycięcie okienne: Tak
  • Maksymalna wydajność cięcia żeliwa: 10–250 mm
  • Maks. Wydajność cięcia w drewnie z gwoździami: 10–250 mm
  • Maks. Wydajność cięcia w rurze metalowej: 10–250 mm
  • Maks. Wydajność cięcia metali nieżelaznych: 6–14 mm
  • Maks. Głębokość skrawania w stali: 6–14 mm
  • Nr ref.: S1256XHM
  • renowacja: Tak
  • wcinanie: Tak
  • liczba zębów na cal: 6
  • podziałka zębów: 6 mm