Lame de scie sabre 300x6 mm WRECKER_à revêtement carbure

Réf.: 48475243
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 48475243
EAN / GTIN 045242368457
Réf. fabricant 48475243
Article hors catalogue L01870 118668
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La lame de scie sabre multi-matériaux WRECKER™ avec dents en carbure de tungstène coupe tout, du métal épais à la fonte en passant par le bois avec des clous, des vis ou des boulons trempés.
  • Durée de vie jusqu’à 50 fois plus longue par rapport aux lames de scie sabre bimétal standard. Dents à concrétion carbure pour une durée de vie plus longue et une longévité extrême dans les applications les plus difficiles.
  • Optimisée pour une utilisation avec des scies sabres sans fil.: Jusqu’à 25 % de coupes en plus par charge de batterie par rapport aux lames de scie bimétal standard.
  • Pointe plongeante FANG TIP™ pour des coupes plongeantes rapides
  • Lame de 1,27 mm d’épaisseur pour des coupes droites et précises
  • Lame haute de 25 mm pour une meilleure stabilité et moins de vibrations
  • Idéale pour les travaux de démolition de matériaux multiples - bois avec clous ou boulons et métal épais

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 300 mm
  • section de fenêtre: Oui
  • Capacité de coupe max. dans la fonte: 10 - 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans le bois avec clous: 10 - 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes métalliques: 10 - 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les métaux non ferreux: 6 - 14 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 6 - 14 mm
  • Référence: S1256XHM
  • réhabilitation: Oui
  • Couple plongeante: Oui
  • Dents / pouce: 6
  • Pas: 6 mm
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
Connectez-vous