Kalibrační trn s rukojetí, přesnost ±0,5 µm, Typ: 6

Artiklové číslo: 483950 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 455,00 CZK / ks
  • 128,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Jmenovitý rozměr min. 3 mm
Jmenovitý rozměr max. 5,99 mm
Stoupání 0,01 mm
Mez chyby ± 0,5 µm
Toleranční třída 1
Konfigurovatelný ano
Jmenovitý rozměr interval 0,01 mm
Druh produktu mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2269
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483950 6
EAN / GTIN 2050000963292
Číslo výrobce TYP 201

Popis

Provedení:

Levná alternativa ke kontrolním kolíkům. ⌀ tolerance je lepší než dle normy DIN 2269, třída tolerance 1. Vyrobeno z kvalitní oceli s nízkou roztažností; plastová rukojeť s ⌀ popisem. Odstranění otřepů srážením hran.

Poznámka:

Při objednávce uveďte prosím dodatečně požadovaný ⌀, např. č. 483950 vel. 2 0,24.