Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 1, Typ: 7

Nr art.: 483940 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 91,94 PLN /szt.
  • 25,78 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Min. zakres pomiarowy 6 mm
Maks. zakres pomiarowy 6,99 mm
Min. wymiar nominalny 6 mm
Maks. wymiar nominalny 6,99 mm
Skok 0,01 mm
Grubość min. 6 mm
Grubość maks. 6,99 mm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T1
Klasa tolerancji 1
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,01 mm
Rodzaj produktu wałeczek pomiarowy
Długość całkowita L 90 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2269
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483940 7
EAN / GTIN 2050002077003
Numer producenta M 155
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe ze stopowej stali narzędziowej 60 ±2 HRC. Od ⌀ = 1,00 mm sfazowanie. Wałeczek: hartowany, szlifowany i docierany. Uchwyt: z wygrawerowaną wartością ⌀.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483940 wielk. 2, 0,35.