Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 1, Typ: 11

Nr art.: 483940 11
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 25,87 PLN /szt.
  • 92,24 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Min. zakres pomiarowy 14 mm
Maks. zakres pomiarowy 15,99 mm
Min. wymiar nominalny 14 mm
Maks. wymiar nominalny 15,99 mm
Skok 0,01 mm
Grubość min. 14 mm
Grubość maks. 15,99 mm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T1
Klasa tolerancji 1
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,01 mm
Rodzaj produktu wałeczek pomiarowy
Długość całkowita L 95 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2269
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483940 11
EAN / GTIN 2050002076686
Numer producenta M 155
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe ze stopowej stali narzędziowej 60 ±2 HRC. Od ⌀ = 1,00 mm sfazowanie. Wałeczek: hartowany, szlifowany i docierany. Uchwyt: z wygrawerowaną wartością ⌀.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483940 wielk. 2, 0,35.