Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 1, Tipo: 7

Número de artículo: 483940 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 21,29 € /piezas
  • 5,97 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Capacidad de medición mín. 6 mm
Capacidad de medición máx. 6,99 mm
Medida nominal mín. 6 mm
Medida nominal máx. 6,99 mm
Altura de paso 0,01 mm
Grosor mín. 6 mm
Grosor máx. 6,99 mm
Clase de tolerancia de grosor (precisión) T1
Clase de tolerancia 1
Configurable sí
Intervalo de medida nominal 0,01 mm
Tipo de producto espiga de verificación
Longitud total L 90 mm
Contenido pieza única
Norma DIN 2269
Material acero
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 483940 7
EAN / GTIN 2050002077003
Número del fabricante M 155
Fabricante/responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descripción

Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. A partir de ⌀ = 1,00 mm, con bisel. Pasador: templado, revenido, rectificado y lapeado. Mango: indicación de ⌀ grabada.

Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el ⌀ deseado, p. ej., n.° 483940 tam. 2, 0,35.