Ştift de verificare individual Clasa de toleranţă 1, Tip: 11

Cod articol.: 483940 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 5,10 € /buc.
  • 18,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Domeniu de măsurare min. 14 mm
Domeniu de măsurare max. 15,99 mm
Dimensiune nominală min. 14 mm
Dimensiune nominală max. 15,99 mm
Pas 0,01 mm
Grosime min. 14 mm
Grosime max. 15,99 mm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T1
Clasa de toleranţă 1
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,01 mm
Tip produs știft de control
Lungimea totală L 95 mm
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2269
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483940 11
EAN / GTIN 2050002076686
Număr producător M 155
Producător/responsabil Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descriere

Execuţie:

Ştifturi de control din oţel aliat de scule 60 ±2 HRC. Începând de la ⌀ = 1,00 mm, teșit. Ştift călit, revenit, rectificat şi lepuit. Mâner: speficificare ⌀ gravată.

Notă:

În cazul plasării comenzii indcați și ⌀ dorit, de ex. Cod 483940 Ref. 2, 0,35.