Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 1, Typ: 0

Nr art.: 483940 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,74 PLN /szt.
  • 88,22 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2269

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 2269
Klasa tolerancji 1
wymiar nominalny 0,10 mm - 0,19 mm
skok 0,01 mm
odcinek pomiaru 33 mm
twardość 60 ±2 HRC
materiał stal narzędziowa stopowa
długość całkowita 53 mm
Rodzaj produktu Kołek kontrolny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483940 0
EAN / GTIN 2050001056887
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe ze stopowej stali narzędziowej o twardości 60 ± 2 HRC. Wałeczek: hartowany, odpuszczany, szlifowany i docierany.Uchwyt z wygrawerowaną ⌀nominalną wałeczka.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483940 wielk. 2, 0,35.