Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 1, Typ: 0

Nr art.: 483920 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,78 PLN /szt.
  • 88,37 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2269

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 2269
Klasa tolerancji 1
wymiar nominalny 0,301 mm - 0,499 mm
skok 0,001 mm
twardość 60 ±2 HRC
długość kołków pomiarowych 40 mm
materiał stal na sprawdziany
Rodzaj produktu Kołek kontrolny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483920 0
EAN / GTIN 2050001861467

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od ⌀ 1,5 mm z oznaczeniem wymiaru.
Obie strony stępione przez sfazowanie krawędzi.
Klasa tolerancji 1: ⌀ wałeczków ± 0,001 mm.

Zastosowanie:

Przed użyciem odtłuścić, a po użyciu natłuścić.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483900, wielk. 5 10,08 lub 483920, wielk. 5 10,082.