Piła taśmowa do metalu 1139.83/1,8 mm (3

Nr art.: 48390511
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48390511
EAN / GTIN 045242132164
Numer producenta 48390511
Numer L L01490 17
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nadaje się do cięcia kątowników, rur stalowych ocynkowanych i innych bardzo twardych rodzajów stali, takich jak żeliwo lub stal nierdzewna.
  • Idealny do szybkiego cięcia aluminium, kątowników stalowych, brązu, mosiądzu, miedzi, rur ocynkowanych i miękkiej stali.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 14 TPI, podziałka zębów 1,8 mm, idealny do cięcia materiałów o grubości 5–8 mm.
  • Zawartość opakowania: 14
  • wersja produktu: 1139,83 mm x 14 Tpi – 3 szt.

W dostawie:

14 TPI, 1.8 mm tooth pitch, ideal for cutting materials 5-8 mm thick.