Ruban scie métal 1139,83/1,8 mm (3)

Réf.: 48390511
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
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48390511
EAN / GTIN 045242132164
Réf. fabricant 48390511
Article hors catalogue L01490 17

Description

Description:

  • Lames ruban Bi-Métal « Matrix II » enrichi à 8 % de Cobalt offrent des performances de coupe et de longévité exceptionnelles
  • Les dents sont soudées par laser sur un corps à haute flexibilité pour supporter les travaux intensifs et préserver l’affûtage
  • Elles permettent des grandes vitesses de coupe dans l’aluminium, le bronze, le laiton, le cuivre, les tubes en acier galvanisé, dans l’acier doux
  • En vitesse lente, elle attaque le chrome, le tungstène et autres alliages très durs

Caractéristique(s):

  • Contenu : 14 TPI, pas de denture de 1.8 mm, idéal pour les coupes de matériaux de 5 à 8 mm d'épaisseur.
  • Contenu du paquet : 14
  • Variante de produit : 1139.83 mm x 14 Tpi - 3 pcs