Szczypce do rur aluminiowych 300 mm

Nr art.: 48227212
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
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Z uchwytem zak
Właściwości szybkie przestawianie
Materiał Rura z aluminium (wysokiej wytrzymałości)
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 300 mm
Masa całkowita 816 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48227212
EAN / GTIN 045242342389
Numer producenta 48227212
Numer L L00800 3840
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wystająca szczęka zapewniająca pewne mocowanie na rurach i złączkach
  • Sprężyny śrubowe zapewniające długą żywotność
  • Ergonomiczny uchwyt zapewniający najwyższy komfort użytkowania
  • Hartowane szczęki zapewniające dodatkową trwałość i lepszą siłę trzymania
  • Otwory do łatwego mocowania do zabezpieczenia narzędzi MILWAUKEE® podczas pracy na wysokości

Cecha szcz.:

  • Waga [g]: 816
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: 12″ Klucz do rur aluminiowych