Cheie pentru țevi din aluminiu 300 mm

Cod articol.: 48227212
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Proprietăți mâner Ergonomic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru ţevi
Mâner prezent Da
Caracteristici Reglare rapidă
Material Tub de aluminiu (cu rezistență ridicată)
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 300 mm
Greutate totală 816 g

Identificare și clasificare

Cod articol 48227212
EAN / GTIN 045242342389
Număr producător 48227212
L-Număr L00800 3840
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Fălci supraînălțate pentru o prindere sigură a țevilor și fitingurilor
  • Mânere pentru o durată de viață lungă
  • Mâner ergonomic pentru un confort maxim al utilizatorului
  • Fălci călite pentru o durabilitate suplimentară și o putere de prindere îmbunătățită
  • Fereastră pentru o fixare ușoară la un dispozitiv de blocare a sculei Milwaukee™ atunci când se lucrează la înălțime

Caracteristică:

  • Greutate [g]: 816
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Cheie pentru țevi din aluminiu de 12″