{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Podziałka | milimetr; cal | |
| jednostka zakresu pomiarowego | milimetr; cal | |
| min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 30 000 mm | |
| Kolor taśmy | Białe | |
| Typ taśmy mierniczej | Miara zwijana | |
| Kolor obudowy/ramy | Czarny; Czerwony | |
| Materiał | Poliamid wzmocniony włóknem szklanym; z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 30 000 mm | |
| Z wziernikiem | nie | |
| Automatyczne cofanie taśmy | tak | |
| Z klipsem na pasek | nie | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | 48225330 | |
| EAN / GTIN | 045242527731 | |
| Numer producenta | 48225330 | |
| Numer L | L00800 3715 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |