{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená; Černá | |
| Stupnice | milimetr; palce | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr; Palce | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 30 000 mm | |
| Barva pásu | Bílá | |
| Typ rozměru pásu | Svinovací metr | |
| Barva krytu/rámu | Černá; červená | |
| Materiál | Polyamid zesílený skelným vláknem; plast | |
| Celková délka | 30 000 mm | |
| S okénkem pro prohlížení | ne | |
| Automatický zpětný chod pásu | ano | |
| Se sponou na opasek | ne | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Druh produktu | Pásmo |
| Katalogové číslo | 48225330 | |
| EAN / GTIN | 045242527731 | |
| Číslo výrobce | 48225330 | |
| L-číslo | L00800 3715 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |