{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał do pisania | Lakier | |
| Min. czas schnięcia | 0,17 min | |
| Maks. czas schnięcia | 0,17 min | |
| Min. zakres temperatur | -10 °C | |
| Maks. zakres temperatur | 145 °C | |
| Do materiału | kamień; metal; z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości | Odporność na rozmazanie; Trwale; odporność na promieniowanie UV; odporność na wodę | |
| Zawartość | element pojedynczy | |
| Rodzaj produktu | Marker trwały |
| Numer artykułu | 48223731 | |
| EAN / GTIN | 045242363384 | |
| Numer producenta | 48223731 | |
| Numer L | L00800 3573 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |