• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Značkovač černý -LP -1ks

Artiklové číslo: 48223731
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Psací materiály Lak
Doba sušení min. 0,17 min
Doba sušení max. 0,17 min
Použití teplotního rozsahu min. -10 °C
Použití teplotního rozsahu max. 145 °C
Vhodné pro materiál kov; kámen; plast
Vlastnosti Odolný proti otírání; Trvale; odolávající UV záření; voděodolné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Permanentní značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48223731
EAN / GTIN 045242363384
Číslo výrobce 48223731
L-číslo L00800 3573
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Odolný hrot z akrylových vláken
  • Pro značení drsných, znečištěných nebo prašných povrchů
  • Kovový válec
  • Značkovač s ventilovým mechanismem
  • Odolný hrot z akrylových vláken vhodný pro značení při teplotách povrchu od -10 do +145 °C
  • Ideální pro značení tmavých povrchů
  • Možno použít na drsné, znečištěné nebo prašné povrchy
  • Pro značení betonu, černého potrubí, hliníku, plastu, oceli, nerezové oceli nebo gumy
  • Zaschne do 10 sekund
  • Odolný vůči vodě a UV záření
  • Značení vydrží až 6 měsíců
  • Kovový válec, ideální pro použití na stavbách
  • Bezsylenová barva
  • Poznámky k použití: Víčko nejprve neotvírejte a silně protřepejte
  • Poté sejměte víčko z fixu a pumpujte nahoru a dolů, dokud se hrot nenaplní lakem

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Tekutý popisovač - černý