426 MS Zestaw trzpieni pomiarowych do gwintów z 18 parami uchwytów (8,0)

Nr art.: 4820002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4820002
EAN / GTIN 4059192039264
Numer producenta 4820002
Numer L L40080 2076
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Zestaw kołków do sprawdzania gwintów w uchwytach, składający się z 18 par uchwytów 426 M
  • Średnica 0,17–3,2 mm
  • Dostawa w drewnianej skrzyni
  • Do gwintów o średnicy zewnętrznej do 95 mm

Opis:

  • Zestaw 426 sztuk sprawdzianów gwintowych MS 0,17–3,2 mm, otwór mocujący: 8,0 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Uosobienia normalne i uosobienia miar
  • Nazwa grupy produktów: MarGage
  • Nazwa produktu: Zestaw kołków do sprawdzania gwintów
  • otwór uchwytu o: 8,0 mm
  • Rodzaj produktu: 426 MS
  • Kategoria akcesoriów (eSklep): 426 M Uchwyty do prętów kontrolnych gwintów