426 MS Set de ştifturi de măsurare a filetului cu 18 suporturi pereche (8,0)

Cod articol.: 4820002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4820002
EAN / GTIN 4059192039264
Număr producător 4820002
L-Număr L40080 2076
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Set de știfturi filetate de testare în suporturi format din 18 perechi de 426 M
  • Diametru 0,17 - 3,2 mm
  • Se livrează într-o cutie din lemn
  • Pentru filete cu un diametru exterior de până la 95 mm

Descriere:

  • 426 Pini de testare a filetului MS 0,17 - 3,2mm, gaura de amplasare: 8,0mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Denumirea produsului: Set de știfturi de testare a filetului
  • Gaura de montare: 8,0 mm
  • Tipul de produs: 426 MS
  • Categorii de accesorii (eShop): 426 M Pini de testare filetați în suporturi