CGUN 310ML Wózek P1M

Nr art.: 48081076
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
Napięcie akumulatorów 18 V
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Najmniejsza pasująca wielkość naboju 310 g
Maksymalna pasująca wielkość naboju 310 g
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Wąż w zestawie nie
Możliwość użycia do wkład

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48081076
EAN / GTIN 045242263127
Numer producenta 48081076
Numer L L01850 707
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Zawartość: wraz z prętem dociskowym (4932352937), płytką dociskową i śrubą (44700330)
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: 310 ml, do PCG 18 V – 1 szt.

W dostawie:

Cartridge holder, push rod, piston, mounting screw