Cgun 310ml

Número de artículo: 48081076
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Mínimo tamaño de cartucho adecuado 310 g
Máximo tamaño de cartucho adecuado 310 g
Tipo de producto Pistola de calafatear
Tubo flexible incluido no
Aptitud para cartucho

Identificación y clasificación

Número de artículo 48081076
EAN / GTIN 045242263127
Número del fabricante 48081076
Número L L01850 707
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Característica:

  • Contenido: incluye varilla de presión (4932352937), placa de presión y tornillo (44700330)
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: 310 ml, para PCG 18 V - 1 ud

Volumen de suministro:

Soporte para cartuchos, varilla de empuje, pistón, tornillo de montaje