Zestaw płytek wzorcowych, klasa dokładności 2, liczba płytek wzorcowych: 32

Nr art.: 480500 32
Rabat
1 194,65 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 3 821,86 PLN /szt.
  • 1 250,33 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
197 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba płytek wzorcowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 32 szt.
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Protokół kontrolny protokół kontroli producenta
Powierzchnia hartowana; powierzchnia docierana
Liczba płytek wzorcowych 32
Twardość 65 HRC
Materiał stal specjalna
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 2
Rodzaj produktu płytka wzorcowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 480500 32
EAN / GTIN 4045197208262
Numer producenta 480500 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze starzonej stali specjalnej.Hartowane (HRC 64-66), z lekko załamanymi krawędziami.Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego:każda płytka wzorcowa opatrzona jest numerem identyfikacyjnym. Odchyłka rzeczywista od wymiaru wymaganego jest zapisana w protokole. W ten sposób znany jest bezwzględny wymiar rzeczywisty.
klasa dokładności 2- jako wzorzec roboczy i nastawczy w procesie produkcji.

Zawartość:

po 1 szt. o wymiarach: 1,000; 1,005; 50 mm
Stopniowanie co 0,01: 10 szt. 1,01 − 1,10 mm
Stopniowanie co 0,1: 9 szt. 1,20 − 2,0 mm
Stopniowanie co 1,0: 8 szt. 3,0 − 10 mm
Stopniowanie co 10,0: 2 szt. 20 − 30 mm