• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Passbitssats Toleransklass 2, Antal passbitar: 32

Art-nr.: 480500 32
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 9 093,98 SEK /st.
  • 2 975,12 SEK /st.
på begäran
I lager
277 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal passbitar Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleransklass 2
hårdhet 64 HRC - 66 HRC
Material åldrat specialstål
Antal passbitar 32
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Passbit

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 480500 32
EAN/GTIN 4045197208262
Tillverkarens nummer 480500 32
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av åldrat specialstål. Härdade (HRC 64 − 66) med lätt avfasade kanter. Läppade mätytor. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas. Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelsen från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.
Toleransklass 2, arbets- och inställningsmått för tillverkning.

Innehåll:

vardera 1 st med måttet: 1,000; 1,005; 50 mm
Gradering 0,01: 10 st 1,01−1,10 mm
Gradering 0,1: 9 st 1,20−2,0 mm
Gradering 1,0: 8 st 3,0−10 mm
Gradering 10,0: 2 st 20−30 mm