Set de cale plan-paralele Clasa de toleranţă 2, Număr de cale plan-paralele: 32

Cod articol.: 480500 32
Reducere
219,48 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 755,00 € /buc.
  • 247,00 € /buc.
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cale plan-paralele Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 32 buc.
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Certificat de verificare certificat de etalonare al producătorului
Suprafaţă călit; lăpuit
Număr de cale plan-paralele 32
Duritate 65 HRC
Material Oţel special
Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 2
Tip produs cală plan-paralelă
Cuprins Set / sortiment
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 480500 32
EAN / GTIN 4045197208262
Număr producător 480500 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel special îmbătrânit. Călit (HRC 64 − 66) cu muchii uşor frânte. Suprafeţe de măsurare lepuite. Inclusiv certificat de etalonare de la producător: Fiecare cală plan-paralelă este prevăzută cu un cod individual de identificare. Abaterea reală de la dimensiunea nominală este înregistrată în certificat. Valoarea reală absolută este astfel cunoscută.
Clasa de toleranţă 2: cotă de lucru şi de reglare pentrufabricaţie.

Conţinut:

Câte 1 buc. cu dimensiunea: 1,000; 1,005; 50 mm
Increment 0,01: 10 buc. 1,01 − 1,10 mm
Increment 0,1: 9 buc. 1,20 − 2,0 mm
Increment 1,0: 8 buc. 3,0 − 10 mm
Increment 10,0: 2 buc. 20 − 30 mm