Zestaw płytek wzorcowych, klasa dokładności 1, liczba płytek wzorcowych: 32

Nr art.: 480450 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 199,37 PLN /szt.
  • 3 666,10 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba płytek wzorcowych Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
twardość 64 HRC - 66 HRC
materiał Stal specjalna, starzona
liczba płytek wzorcowych 32
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 480450 32
EAN / GTIN 4045197208200
Numer producenta 480450 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze starzonej stali specjalnej. Hartowane (HRC 64-66), z lekko załamanymi krawędziami.Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego:każda płytka wzorcowa opatrzona jest numerem identyfikacyjnym. Odchyłka rzeczywista od wymiaru wymaganego jest zapisana w protokole. W ten sposób znany jest bezwzględny wymiar rzeczywisty.
klasa dokładności 1 -do kontroli przymiarów i sprawdzianów.

Zawartość:

Po 1 szt. o wymiarach:: 1,000; 1,005; 50 mm
Stopniowanie co 0,01: 10 szt. 1,01 − 1,10 mm
Stopniowanie co 0,1: 9 szt. 1,20 − 2,0 mm
Stopniowanie co 1,0: 8 szt. 3,0 − 10 mm
Stopniowanie co 10,0: 2 szt. 20 − 30 mm