• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di blocchetti pianparalleli Classe di tolleranza 1, Numero di blocchetti di riscontro: 32

Codice art.: 480450 32
Sconto
373,02 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 247,00 € /pz.
  • 755,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di blocchetti di riscontro Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 1
Durezza 64 HRC - 66 HRC
Materiale acciaio speciale invecchiato
Numero di blocchetti di riscontro 32
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 480450 32
EAN / GTIN 4045197208200
Codice del produttore 480450 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale invecchiato artificialmente. Temprati (HRC 64 − 66) con bordi leggermente smussati. Superfici di contatto lappate. Con certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali: ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta. Certificazione primaria Dakks/Accredia non eseguibile.
Classe di tolleranza 1 come riscontro e azzeratore di calibri.

Contenuto:

cad. 1 pz. con le seguenti dimensioni: 1,000; 1,005; 50 mm
Progressione 0,01: 10 pz. 1,01 − 1,10 mm
Progressione 0,1: 9 pz. 1,20 − 2,0 mm
Progressione 1,0: 8 pz. 3,0 − 10 mm
Progressione 10,0: 2 pz. 20 − 30 mm