Set de cale plan-paralele Clasa de toleranţă 1, Număr de cale plan-paralele: 32

Cod articol.: 480450 32
Reducere
349,68 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 755,00 € /buc.
  • 247,00 € /buc.
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cale plan-paralele Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 32 buc.
Ambalaj serviete
Certificat de verificare certificat de etalonare al producătorului
Suprafaţă călit; lăpuit
Număr de cale plan-paralele 32
Duritate 65 HRC
Material Oţel special
Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 1
Tip produs cală plan-paralelă
Cuprins Set / sortiment
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 480450 32
EAN / GTIN 4045197208200
Număr producător 480450 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel special îmbătrânit. Călit (HRC 64 − 66) cu muchii uşor frânte. Suprafeţe de măsurare lepuite. Inclusiv certificat de etalonare de la producător: Fiecare cală plan-paralelă este prevăzută cu un cod individual de identificare. Abaterea reală de la dimensiunea nominală este înregistrată în certificat. Valoarea reală absolută este astfel cunoscută.
Clasa de toleranţă 1 pentru controlul etaloanelor de verificare şi al calibrelor-etalon.

Conţinut:

Câte 1 buc. cu dimensiunea: 1,000; 1,005; 50 mm
Increment 0,01: 10 buc. 1,01 − 1,10 mm
Increment 0,1: 9 buc. 1,20 − 2,0 mm
Increment 1,0: 8 buc. 3,0 − 10 mm
Increment 10,0: 2 buc. 20 − 30 mm