417 C/0 Gage Block, Grade 0 1,90 mm Ceramic w.c.

Nr art.: 4804073KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
wymiar nominalny 1,9 mm
Klasa tolerancji 0
materiał Keramik
Rodzaj produktu Gauge block

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4804073KAL
EAN / GTIN 4059192034832
Numer producenta 4804073KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417 C/0 Rectangular gage blocks made of ceramic
Tolerance class: 0
DIN EN ISO 3650
Nominal size: 1,9 mm