417 C/0 Koncová měrka toleranční třída 0 1,90 mm z keramiky s kalibrací

Artiklové číslo: 4804073KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 1,9 mm
Toleranční třída 0
Materiál Keramik
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4804073KAL
EAN / GTIN 4059192034832
Číslo výrobce 4804073KAL
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417 C/0 Parallel Final Dimension Ceramic
toleranční třída: 0
DIN EN ISO 3650
jmenovité rozměry: 1,9 mm