Zestaw płytek wzorcowych, klasa dokładności 1, liczba płytek wzorcowych: 87

Nr art.: 480300 87
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 10 353,29 PLN /szt.
  • 3 306,39 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba płytek wzorcowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 87 szt.
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Protokół kontrolny protokół kontroli producenta
Powierzchnia hartowana; powierzchnia docierana
Liczba płytek wzorcowych 87
Twardość 800 HRC
Materiał stal specjalna
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
Rodzaj produktu płytka wzorcowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 480300 87
EAN / GTIN 4946368226101
Numer producenta 516-947-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnie dobranej, starzonej stali specjalnej. Szczególnie odporne na ścieranie dzięki kontrolowanej twardości (HV 800).Starannie utwardzone i docierane ręcznie. Krawędzie lekko załamane. Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego:każda płytka wzorcowa opatrzona jest numerem identyfikacyjnym. Odchyłka rzeczywista od wymiaru wymaganego jest zapisana w protokole. W ten sposób znany jest bezwzględny wymiar rzeczywisty.
klasa dokładności 1 - do kontroli przymiarów, sprawdzianów oraz do nastawiania przyrządów do pomiaru długości, jak też do typowych prac w izbach pomiarowych.

Zawartość:

Stopniowanie co 0,001: 9 szt. 1,001 − 1,009 mm
Stopniowanie co 0,01: 49 szt. 1,01 − 1,49 mm
Stopniowanie co 0,5: 19 szt. 0,5 − 9,5 mm
Stopniowanie co 10,0: 10 szt. 10 − 100 mm