Juego de bloques patrón paralelos Clase de tolerancia 1, Cantidad de bloques patrón: 87

Número de artículo: 480300 87
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 2.399,67 € /piezas
  • 766,35 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de bloques patrón Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 87 ud.
Embalaje Caja
Certificado de prueba certificado de prueba del fabricante
Superficie lapeado; material endurecido
Cantidad de bloques patrón 87
Dureza 800 HRC
Material Acero especial
Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 1
Tipo de producto bloque patrón
Contenido Juego / surtido
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 480300 87
EAN / GTIN 4946368226101
Número del fabricante 516-947-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

De acero especial envejecido, escogido cuidadosamente. Especialmente resistente al desgaste por su dureza controlada (HV 800). Templado y lapeado a mano cuidadosamente. Cantos ligeramente matados. Incluye certificado de prueba del fabricante recuperable de las normas nacionales: Cada bloque patrón es individual y está provisto de un n.º de identificación. La desviación real de la medida nominal está contenida en el certificado. Ello permite conocer la medida nominal absoluta.
Clase de tolerancia 1 para control de barras patrón, calibres de comprobación y para ajuste de calibres de altura, así como para el resto de trabajos en la sala de medición.

Contenido:

Progresión 0,001: 9 uds. 1,001 − 1,009
Progresión 0,01: 49 uds. 1,01 − 1,49 mm
Progresión 0,5: 19 uds. 0,5 − 9,5 mm
Progresión 10,0: 10 uds. 10 − 100 mm