Set de cale plan-paralele Clasa de toleranţă 1, Număr de cale plan-paralele: 87

Cod articol.: 480300 87
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 2.051,00 € /buc.
  • 655,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cale plan-paralele Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 87 buc.
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Certificat de verificare certificat de etalonare al producătorului
Suprafaţă călit; lăpuit
Număr de cale plan-paralele 87
Duritate 800 HRC
Material Oţel special
Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 1
Tip produs cală plan-paralelă
Cuprins Set / sortiment
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 480300 87
EAN / GTIN 4946368226101
Număr producător 516-947-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Din oţel special îmbătrânit, atent selecţionat. Deosebit de rezistent la uzură datorită durităţii controlate (HV 800). Călit cu grijă şi lepuit manual. Muchii uşor teşite. Inclusiv certificat de etalonare al producătorului, conform standardelor naţionale: fiecare cală plan-paralelă este prevăzută cu un cod de identificare individual. Abaterea efectivă de la valoarea nominală trebuie precizată în protocol. Valoarea reală absolută este astfel determinată.
Clasa de toleranţă 1 pentru controlul etaloanelor de verificare, al calibrelor-etalon şi pentru reglarea aparatelor de măsurare pentru lungimi, precum şi pentru lucrări obişnuite de măsurare, în puncte de control.

Conţinut:

Increment 0,001: 9 buc. 1,001 − 1,009
Increment 0,01: 49 buc. 1,01 − 1,49 mm
Increment 0,5: 19 buc. 0,5 − 9,5 mm
Increment 10,0: 10 buc. 10 − 100 mm