Zestaw płytek wzorcowych klasa dokładności 0, liczba płytek wzorcowych: 87

Nr art.: 480200 87
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba płytek wzorcowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 480200 87
EAN / GTIN 4946368226033
Numer producenta 516-946-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnie dobranej, starzonej stali specjalnej. Szczególnie odporne na ścieranie dzięki kontrolowanej twardości (HV 800).Starannie utwardzone i docierane ręcznie. Krawędzie lekko załamane. Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego: każda płytka wzorcowa opatrzona jest numerem identyfikacyjnym. Odchyłka rzeczywista od wymiaru wymaganego jest zapisana w protokole. W ten sposób znany jest bezwzględny wymiar rzeczywisty.
 
klasa dokładności 0 - pierwowzór do kontroli sprawdzianów roboczych lub regulacji przyrządów pomiarowych o wysokiej dokładności.

Zawartość:

Stopniowanie co 0,001: 9 szt. 1,001 − 1,009 mm
Stopniowanie co 0,01: 49 szt. 1,01 − 1,49 mm
Stopniowanie co 0,5: 19 szt. 0,5 − 9,5 mm
Stopniowanie co 10,0: 10 szt. 10 − 100 mm