Zestaw płytek wzorcowych klasa dokładności 0, liczba płytek wzorcowych: 32

Nr art.: 480200 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,92 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 256,44 PLN /szt.
  • 3 840,53 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba płytek wzorcowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 32 szt.
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Protokół kontrolny protokół kontroli producenta
Powierzchnia hartowana; powierzchnia docierana
Liczba płytek wzorcowych 32
Twardość 800 HRC
Materiał stal specjalna
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 0
Rodzaj produktu płytka wzorcowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 480200 32
EAN / GTIN 4946368226958
Numer producenta 516-966-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnie dobranej, starzonej stali specjalnej. Szczególnie odporne na ścieranie dzięki kontrolowanej twardości (HV 800).Starannie utwardzone i docierane ręcznie. Krawędzie lekko załamane. Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego: każda płytka wzorcowa opatrzona jest numerem identyfikacyjnym. Odchyłka rzeczywista od wymiaru wymaganego jest zapisana w protokole. W ten sposób znany jest bezwzględny wymiar rzeczywisty.
 
klasa dokładności 0 - pierwowzór do kontroli sprawdzianów roboczych lub regulacji przyrządów pomiarowych o wysokiej dokładności.

Zawartość:

po 1 szt. o wymiarach: 1,005; 60 mm
Stopniowanie co 0,01: 9 szt. 1,01 − 1,09 mm
Stopniowanie co 0,1: 9 szt. 1,1 − 1,9 mm
Stopniowanie co 1,0: 9 szt. 1 − 9 mm
Stopniowanie co 10,0: 3 szt. 10 − 30 mm