Jeu de cales étalons parallèles Classe de tolérance 0, Nombre de cales étalons: 87

Réf.: 480200 87
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 655,00 € /pcs.
  • 2 051,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de cales étalons Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 87 pc.
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Surface rodage; trempage
Nombre de cales étalons 87
Dureté 800 HRC
Matériau Acier spécial
Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 0
Type de produit cale étalon
Sommaire jeu / Assortiment
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 480200 87
EAN / GTIN 4946368226033
Réf. fabricant 516-946-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

En acier spécial stabilisé, soigneusement sélectionné. Grande durée de vie, dureté contrôlée (HV 800). Soigneusement rodée à la main. Arêtes légèrement brisées. Y compris certificat de contrôle fabricant avec traçabilité aux étalons nationaux : Chaque cale étalon est pourvue d'un n° d'identification. L'écart effectif par rapport à la valeur de consigne est consigné dans le certificat. Cela permet de connaître la cote réelle absolue.
Classe de tolérance 0: correspond à l’étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail. Pour le réglage d’appareils de mesure à très grande précision.

Contenu:

Progression 0,001: 9 pc. 1,001−1,009
Progression 0,01: 49 pc. 1,01 − 1,49 mm
Progression 0,5: 19 pc. 0,5 − 9,5 mm
Progression 10,0: 10 pc. 10 − 100 mm