Urządzenie podciśnieniowe do napełniania układu chłodzenia

Nr art.: 4801-1
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Rodzaj produktu Wytwornice podciśnienia
Materiał Metal; z tworzywa sztucznego
Masa 1,41 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4801-1
EAN / GTIN 4000896148806
Numer producenta 4801-1
Numer L L60140 1347
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

KUEHLER-VAKUUM-BEFUELLGERAET 4801-1, Versandgewicht: 1,41 kg, GTIN/EAN: 4000896148806
Application:
Vacuum leakage test before refilling the cooling system
  • Suitable in conjunction with the single and universal adapters from HAZET radiator tester program 4800 and cone set 4801-2/3
  • Bubble-free filling
  • Easy application due to quick-release coupling
  • Time-saving, no additional bleeding necessary
  • Use with almost all types of vehicle possible
  • Hose 7 x 1.5 mm
  • Outer diameter 10 mm
  • Inside diameter 7 mm
  • Including operating instructions
  • Made in Germany
  • Net weight: 1.41 kg