• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Appareil de remplissage à vide du radiateur

Réf.: 4801-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Emballage Valises en plastique
Type de produit générateurs de vide
Matériau Métal; plastique
Poids 1,41 kg

Identification et classification

Référence article 4801-1
EAN / GTIN 4000896148806
Réf. fabricant 4801-1
Article hors catalogue L60140 1347
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

KUEHLER-VAKUUM-BEFUELLGERAET 4801-1, Versandgewicht: 1,41 kg, GTIN/EAN: 4000896148806
Utilisation :
Contrôle de l'étanchéité à vide du système de refroidissement avant le remplissage
  • Utilisable en combinaison avec les adaptateurs individuels ou universels de la gamme de testeurs de radiateur HAZET 4800 ainsi qu'avec le jeu de cônes 4801-2/3
  • Remplissage sans bulle
  • Système de raccord rapide
  • Évite une purge supplémentaire
  • Compatible avec presque tous les types de véhicules
  • Tuyau 7 x 1,5 mm
  • Diamètre extérieur 10 mm
  • Diamètre intérieur 7 mm
  • Mode d'emploi inclus
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 1.41 kg