• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

415/1 5 GAUGE BLOCKS FOR CALIBRATION OF CALIPERS 0-500

Nr art.: 4800339
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Liczba płytek wzorcowych 6
Materiał Stal.
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4800339
EAN / GTIN 4059192028008
Numer producenta 4800339
Numer L L40110 85
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

415 Parallel gauge block set steel
  • 6 pieces
  • Tolerance class: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Wooden case with clear labelling strips, Mahr calibration certificate

Cecha szcz.:

  • Application: For testing and calibrating calipers
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Parallel gauge block set steel
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Product type: 415
  • Quantity per set: 6 Stück
  • Tolerance class: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650