415/1 Jeu de cales étalon 6 pièces, en acier

Réf.: 4800339
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Embalaje Maletín
Cantidad de bloques patrón 6
Material Acero
Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 1
Tipo de producto bloque patrón

Identification et classification

Référence article 4800339
EAN / GTIN 4059192028008
Réf. fabricant 4800339
Article hors catalogue L40110 85
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Description

Description:

415 Parallel gauge block set steel
  • 6 pieces
  • Tolerance class: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Wooden case with clear labelling strips, Mahr calibration certificate

Feature:

  • Application: For testing and calibrating calipers
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Parallel gauge block set steel
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Product type: 415
  • Quantity per set: 6 Stück
  • Tolerance class: 1

Standard:

DIN EN ISO 3650