Cântar cu platformă, tip IOC Cu certificat de calibrare, Plajă maximă de cântărire: 30kg

Cod articol.: 479608 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 92,60 € /buc.
  • 81,40 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului Typ IOC
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Înălţimea totală 110 mm
Lăţime carcasă 268 mm
Adâncime carcasă 115 mm
Formă placă de cântărire pătrat
Lățime placă de cântărire 400 mm
Adâncime placă de cântărire 300 mm
Material platou cântar oţel superior
Unitate de afișare inclusă Da
Înălţime unitate de afişare 80 mm
Lăţime unitate de afişare 268 mm
Adâncime unitate de afişare 115 mm
Interval de cântărire min. 0 kg
Interval de cântărire max. 30 kg
Lizibilitate 0,005 kg
Repetabilitate 0,01 kg
Înălţimea cifrelor 24 mm
Interfaţă RS 232 C
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Cântar cu platformă
Unitate Interval de cântărire kilogramă
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 2 s
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. -10 °C
Temperatură de funcționare max. 40 °C
Greutate 5,2 kg
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 479608 30
EAN / GTIN 4045761207271
Număr producător IOC 30K-3M
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

  • Cântar robust cu platformă, din inox, utilizabil drept cântar pentru pachete, cântar industrial şi balanţă de numărat.
  • Cântar cu două zone de cântărire, cu comutare automată a citirii (citire mai precisă în jumătatea de jos a zonei de cântărire).
  • Unitate de afişare cu înălţimea cifrelor de 24 mm independente de platformă; reglabilă şi montabilă printr-un cablu flexibil.
  • Mobilitate ridicată datorită opţiunii de funcţionare cu acumulator şi construcţiei compacte.
  • Un semnal optic şi acustic susţine porţionarea, dozarea sau sortarea în intervalul de toleranţă.
  • Calcularea procentului: Permite cântărirea raportată la o anumită valoare prestabilită (100%) şi constatarea diferenţelor faţă de această valoare nominală.
  • Numărarea bucăţilor: Calculare rapidă a numărului de bucăţi cu funcţia simplă de numărare. Cantitatea de referinţă la alegere:
  • Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon, disponibilă la cerere).

Cântar cu platformă cu certificat de calibrare (calibrare opţională ce poate fi comandată la Cod 479609.) O varietate de interfeţe de date (opţionale) facilitează un transfer comod al datelor obţinute în urma cântăririi. Recepţionare disponibilă opţional: Memorie separată pentru greutatea recipientului de tarare şi a componentelor recepţionate (total net).

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv adaptor pentru reţea, picior pentru masă şi suport pentru fixare pe perete, husă de protecţie.

Accesorii opţionale:

Calibrare Cod 479609 Ref. 30

Notă:

Pentru o calibrare corespunzătoare, este necesară indicarea locului de amplasare a cântarului. Vă rugăm să comandaţi şi calibrarea Cod 479609 şi să indicaţi locul de amplasare.