Waga platformowa, typ IFC, maksymalny zakres ważenia: 150Lkg

Nr art.: 479602 150L
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 882,91 PLN /szt.
  • 1 514,23 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akumulator wymienny tak
Stopień ochrony IP IP65
Seria IFC
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 650 mm
Głębokość szalki 500 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy drewno
W komplecie panel wskazań tak
Maks. zakres ważenia 150 kg
Czytelność 0,005 kg
Powtarzalność 0,005 kg
Wskazania z podświetleniem tła tak
Złącze Bluetooth; RS 232 C; USB; Wi-Fi; złącze uniwersalne
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Waga platformowa
Jednostka zakresu ważenia kilogram
Czas narastania sygnału 3 s
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 18 kg
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479602 150L
EAN / GTIN 4045761480735
Numer producenta IFC 150K-3L
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • Solidna waga przemysłowa o maksymalnie trzech interfejsach.
  • Wytrzymały produkt w standardzie przemysłowym odpowiedni do trudnych zastosowań.
  • Z dostępnym seryjnie zegarem czasu rzeczywistego, który umożliwia rejestrowanie wyników ważenia z dokładnym wskazaniem czasu. Nawet po przerwie zasilania waga może nadal przetwarzać dane z prawidłowym czasem.
  • Ułatwiona wymiana akumulatora dzięki łatwemu dostępowi do obudowy.
  • Platforma: szala ze stali nierdzewnej, podstawa z lakierowanej stali, przetwornik wagowy z aluminium powlekanego silikonem o stopniu ochrony przed kurzem i bryzgami wody IP65.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie uniwersalny zasilacz wtyczkowy, stopka stołowa z uchwytem ściennym, pokrowiec ochronny.