{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Akumulator wymienny | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Seria | IFC | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 650 mm | |
| Głębokość szalki | 500 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| Materiał obudowy | drewno | |
| W komplecie panel wskazań | tak | |
| Maks. zakres ważenia | 300 kg | |
| Czytelność | 0,01 kg | |
| Powtarzalność | 0,01 kg | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Złącze | Bluetooth; RS 232 C; USB; Wi-Fi; złącze uniwersalne | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Waga platformowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | kilogram | |
| Czas narastania sygnału | 3 s | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C | |
| Masa | 20 kg | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 479602 300 | |
| EAN / GTIN | 4045761480742 | |
| Numer producenta | IFC 300K-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |