Plattformwaage, Typ IFC, maximaler Wägebereich: 150Lkg

Artikel-Nr.: 479602 150L
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 175,50 € /Stk.
  • 301,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akku auswechselbar ja
IP Schutzart IP65
Serie IFC
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Form Wägeplatten eckig
Breite Wägeplatte 650 mm
Tiefe Wägeplatte 500 mm
Material Wägeplatte Edelstahl
Material Gehäuse Stahl
inklusive Anzeigeeinheit ja
Wägebereich max. 150 kg
Ablesbarkeit 0,005 kg
Wiederholbarkeit 0,005 kg
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Schnittstelle Bluetooth®; RS 232 C; USB; Universal Port; WiFi
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Plattformwaage
Einheit Wägebereich Kilogramm
Einschwingzeit 3 s
Anzeigeart digital
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Gewicht 18 kg
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479602 150L
EAN / GTIN 4045761480735
Herstellernummer IFC 150K-3L
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Industriewaage mit bis zu drei Schnittstellen.
  • Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz.
  • Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten.
  • Vereinfachter Akku-Wechsel durch leicht zugängliches Gehäuse.
  • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Universal-Steckernetzteil, Tischfuß inklusive Wandhalterung, Arbeitsschutzhaube.

Downloads & Dokumente