{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 2 m; 1,8 m | |
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Czas pracy | 60 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Oznaczenie producenta | EOB | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe | |
| Wysokość obudowy | 50 mm | |
| Szerokość obudowy | 215 mm | |
| Głębokość obudowy | 110 mm | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 315 mm | |
| Głębokość szalki | 305 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| Materiał obudowy | drewno | |
| W komplecie panel wskazań | tak | |
| Wysokość wyświetlacza | 50 mm | |
| Szerokość wyświetlacza | 215 mm | |
| Głębokość wyświetlacza | 110 mm | |
| Min. zakres ważenia | 0 kg | |
| Maks. zakres ważenia | 60 kg | |
| Czytelność | 0,02 kg | |
| Powtarzalność | 0,02 kg | |
| Wysokość cyfr | 25 mm | |
| Przycisk do zatrzymywania wyniku | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga platformowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | 5 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 35 °C | |
| Masa | 3,8 kg | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 479600 60 | |
| EAN / GTIN | 4045761192126 | |
| Numer producenta | EOB 60K20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |