Wagi platformowe, typ EOB, maks. zakres ważenia: 300Lkg

Nr art.: 479600 300L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,50 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,97 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,97 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 2 m; 2,7 m
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Czas pracy 60 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Oznaczenie producenta EOB
Zasilanie energią Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe
Wysokość obudowy 50 mm
Szerokość obudowy 215 mm
Głębokość obudowy 110 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 950 mm
Głębokość szalki 500 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy drewno
W komplecie panel wskazań tak
Wysokość wyświetlacza 50 mm
Szerokość wyświetlacza 215 mm
Głębokość wyświetlacza 110 mm
Min. zakres ważenia 0 kg
Maks. zakres ważenia 300 kg
Czytelność 0,1 kg
Powtarzalność 0,1 kg
Wysokość cyfr 25 mm
Przycisk do zatrzymywania wyniku tak
Rodzaj produktu Waga platformowa
Jednostka zakresu ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C
Masa 17 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479600 300L
EAN / GTIN 4045761192096
Numer producenta EOB 300K100XL
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • Solidna waga paczek do wysyłki.
  • Bardzo łatwa obsługa czterema przyciskami.
  • Wskaźnik cyfrowy z cyframi o wysokości 25 mm może być odłączony od platformy; możliwość ustawienia i montażu za pomocą elastycznego kabla spiralnego o długości ok. 2 m.
  • Zasilanie sieciowe i z baterii, automatyczne wyłączenie po 3 minutach.

W dostawie:

Zasilacz sieciowy i uchwyt ścienny dla wskaźnika.

Wyp. dodatkowe:

4 szt. baterii nr 081561 wielk. LR6, stojak do wskaźnika na zamówienie.