Plattformsvåg, typ EOB 60 kg

Art-nr: 479600 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 222,45 SEK /st.
  • 3 542,62 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal kapacitet 0 kg - 60 kg
avläsning 20 g
Sifferhöjd displayenhet 25 mm
reproducerbarhet 20 g
tillverkarens beteckning EOB
vågplattans mått 315×305 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
indikeringsenhetens bredd 215 mm
indikeringsenhetens djup 110 mm
indikeringsenhetens höjd 50 mm
nettovikt 3,8 kg
Produktslag Plattformsvåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 479600 60
EAN/GTIN 4045761192126
Tillverkarens nummer EOB 60K20

Benämning

Utförande:

  • Robust paketvåg för godsavsändning.
  • Mycket lätt att använda via fyra knappar.
  • Displayenhet med sifferhöjd 25 mm, kan lossas från plattformen och placeras/monteras med en ca 2 m lång, flexibel kabel.
  • Nät- och batteridrift möjlig, automatisk avstängning efter 3 minuter.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter och väggfäste för displayenhet.

Specialtillbehör:

6 batterier nr 081561 storlek LR6, stativ för displayenhet på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    maximal kapacitet (kg) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen